| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-121380213 Herst.-Nr.: BS08-39485 EAN/GTIN: 4017538012593 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Netzwerkkabel-RJ45 Patchkabel, Cat. 7 S/FTP, PUR, schwarz, 30,0m PUR ist die Abkürzung für Polyurethan. Das Material PUR ist ein thermoplastisches Elastomer (TPE) und besitzt besonderen Eigenschaften. Für den industriellen Bereich werden Kabel mit einem PUR Mantel bevorzugt. PUR Vorteile: abriebfest, schleppkettenfähig, zugfest, ölbeständig, reißfest, kerbfest, wechselbiegfest, schlagzäh, kälteflexibel, hitzebeständig, UV-beständig, hydrolysebeständig,; Geeignet für den Einsatz im Freien. Nicht geeinget für die direkte Verlegung im Erdbereich, achten Sie bitte auf die gesetzlichen Bestimmungen und nutzen Sie unter anderem dafür vorgesehene Leerrohre. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6 mm | Merkmale | Kabellänge | 30 m | | Kabelstandard | Cat7 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | Frequenz | 600 MHz | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |