Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Daily Protect Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ham00136061_b01.jpg
images/web_details/ham00136061_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121381192
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00137083
EAN/GTIN:
     4047443521293
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Praktischer Rundumschutz im eleganten Business-Style – die Handytasche „Daily Protect“ hat nicht nur einen sicheren Platz für Ihr Samsung Galaxy S23 FE, sondern auch für fast alles Andere, was Sie im Alltag bei sich tragen.

Kameraschutz durch erhöhte Kanten
Einfach sorglos hinlegen: Die erhöhten Kanten in der Handytasche-Rückseite bieten Schutz für die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen

Kantenschutz für das Display
Zusätzlicher Schutz für das Handy-Display: Das Handy-Case hat einen umlaufenden erhöhten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschützt

Passgenau
Maßgeschneidertes Handy-Case: schützt, was geschützt werden soll und lässt frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse

Versteckter Magnetverschluss
Klappt nur auf, wenn es soll: praktisches Etui fürs Handy mit verstecktem Magnetverschluss

Anti-Fingerprint-Effekt
Fingerabdruck-resistente Oberfläche: Das robuste Material der Handy-Klapphülle vermeidet hässliche Schlieren von Fingerabdrücken – und sieht stattdessen einfach immer frisch und sauber aus

2 Einsteckfächer für Karten
Handytasche mit Geldbörsen-Funktion: Die 2 Kartenfächer im Handy-Etui bieten Platz für Ausweis, Karten, Fahrschein, Notizen etc. – immer zur Hand ohne langes Suchen nach dem Portemonnaie

Praktische Standfunktion
Handyhülle zum Aufstellen: Standfunktion für die bequeme Positionierung des Smartphones zum Ansehen von Videos im Querformat

Weiches Innenfutter
Rundum weich gebettet: weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays und der Smartphone-Rückseite

Plastikfrei
Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit

FSC
FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.4 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan (PU), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S23 FE
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.