Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Eco Premium Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE9-121400343
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00138114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Besonders langlebiger Schutz
Rundum robustes Handy-Case: edle Kombination aus hochwertigem Kunstleder und stabilen Metallelementen für langlebigen Handyschutz

Aus nachweislich recycelten Quellen > 20 %
So schließt sich der Kreis: Dieses Produkt besteht zu mindestens 20 % aus recycelten Materialien – so nehmen wir an einem umweltfreundlichen Kreislauf teil

Kameraschutz durch erhöhte, verstärkte Kanten
Extra starker Zusatzschutz: Die erhöhten Kanten aus edlem Metall in der Handytaschen-Rückseite bieten zuverlässigen Schutz für die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen

Kantenschutz für das Display
Zusätzlicher Schutz für das Handy-Display: Das Handy-Case hat einen umlaufenden erhöhten Rand – damit ist der Touchscreen besser geschützt

Geschützte Seitentasten
Saubere Sache: Die Handyhülle bedeckt auch die Seitentasten – das schützt vor Staub und die Metalltasten ermöglichen einen perfekten Druckpunkt

Passgenau
Maßgeschneidertes Handy-Case: schützt, was geschützt werden soll und lässt frei, was frei bleiben soll, z.B. Lautsprecher und Ladebuchse

Versteckter Magnetverschluss
Klappt nur auf, wenn es soll: praktisches Etui fürs Handy mit verstecktem Magnetverschluss

Kunstleder mit Anti-Fingerprint-Effekt
Fingerabdruck-resistente Oberfläche: Das hochwertige Kunstleder der Handy-Klapphülle vermeidet hässliche Schlieren von Fingerabdrücken – und sieht stattdessen einfach immer frisch und sauber aus

Kartenfach mit Easy-Slide
Handytasche mit Geldbörsen-Funktion: Dank Öffnung zum Herausschieben am Kartenfach in der Handyhülle lassen sich Ausweis, Karten, Geldscheine etc. schnell und einfach entnehmen – immer zur Hand ohne Suchen

Praktische Standfunktion
Handyhülle zum Aufstellen: Standfunktion für die bequeme Positionierung des Smartphones zum Ansehen von Videos im Querformat

Weiches Innenfutter
Rundum weich gebettet: supersoftes Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays, an den Seitenflächen und der Smartphone-Rückseite

Plastikfrei
Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit

FSC
FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan (PU), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.