Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Neon-stripe-z Universalstreifenleuchte LED 20 W 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Neon-stripe-z Universalstreifenleuchte LED 20 W 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121405232
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     901108
EAN/GTIN:
     9008606295265
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
18 mm
Gewicht
480 g
Höhe
8 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Variabel
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
2400 lm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.