Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissBit S-58u 64 GB MicroSDHC pSLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121514182
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD064GN1AM1MT-I-ZK-21P-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
0.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
97 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
84 MB/s
Interner Speichertyp
pSLC
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A2
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, exFAT
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Support SD SPI mode
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.