Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESKINGOPIX8AT Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESKINGOPIX8AT Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121525004
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESKINGOPIX8AT
EAN/GTIN:
     8018417470318
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
25 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polyurethan (PU), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Google
Kompatibilität
Pixel 8A
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Kratzresistent
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Versandkartonsbreite
130 mm
Versandkartonslänge
220 mm
Versandkartonshöhe
120 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
305 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.