Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESKINMOG34 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESKINMOG34 Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121526696
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESKINMOG34
EAN/GTIN:
     8018417470585
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Motorola
Kompatibilität
Moto G34
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Versandkartonsbreite
140 mm
Versandkartonslänge
220 mm
Versandkartonshöhe
110 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
325 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.