Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Flare X5 F5-6000J3648D16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Flare X5 F5-6000J3648D16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Flare X5 F5-6000J3648D16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Flare X5 F5-6000J3648D16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Flare X5 F5-6000J3648D16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Flare X5 F5-6000J3648D16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Flare X5 F5-6000J3648D16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
G.Skill Flare X5 F5-6000J3648D16GX2-FX5 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121574453
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-6000J3648D16GX2-FX5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
36
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.1,1.25 V
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO) Version
1.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Höhe
33 mm
Weitere Suchbegriffe: ddr ram g.skill, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.