Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN FL31-02050 Drahtverbinder RJ45 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, FL31-02050
Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, FL31-02050
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121682110
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     FL31-02050
EAN/GTIN:
     4250696658252
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Schnelle und zuverlässige Netzwerkverbindung mit dem Flexline® RJ45 Modularstecker Interlock. Einfach zu installieren, kompatibel und langlebig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Kabelschutz
Ja
Kabelstandard
Cat6a
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.