Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT F0113-937-09-1141 Männlich Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Ultar Sicherheitshalbschuh Größe 1141 Farbe Schwarz
MASCOT® Ultar Sicherheitshalbschuh Größe 1141 Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121709946
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074444915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
602 g
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
41
Zehenschutz
Ja
Aufprallenergie der Zehenkappe
200 J
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
S3
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Nicht-markierende Laufsohle
Ja
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Rutschfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Zertifizierung
Safety Class S3, ESD approved, Ultra Slip Resistant Sole, EN ISO 20345, Orthopaedic Footwear: Suitable for modifications
Ursprungsland
KHM
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Metall
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Nylon, Wildleder
Futtermaterial
Textil
Zehenkappenmaterial
Komposite
Schaftmaterial für Schuhe
Nylon
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,06*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,30*
€ 99,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,77*
€ 94,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,77*
€ 88,98
pro Paar
ab 8 Paar
€ 74,01*
€ 88,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,19*
€ 85,91
pro Paar
ab 12 Paar
€ 71,94*
€ 85,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,06*
€ 76,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.