| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-121758792 Herst.-Nr.: 21.45.3214 EAN/GTIN: 7630049671300 |
| |
|
| | |
| Die Patchkabel der ROLINE RECYCLED MATERIAL Produktlinie mit geschirmten RJ-45 Steckern sind ideal für 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerke. Vergoldete Kontakte und ein angespritzter Knickschutz sorgen für Strapazierfähigkeit und zuverlässige Leistung. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 75 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 80 °C | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Rot | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabelform | Rund | | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |