| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-121758847 Herst.-Nr.: 21.45.3162 EAN/GTIN: 7630049631090 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Das Patchkabel aus unserer ROLINE Recycled Material Produktlinie ist als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.
Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 75 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 80 °C | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelform | Rund | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |