| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-121758851 Herst.-Nr.: 21.45.3217 EAN/GTIN: 7630049671355 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Patchkabel der ROLINE RECYCLED MATERIAL Produktlinie mit geschirmten RJ-45 Steckern sind ideal für 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerke. Vergoldete Kontakte und ein angespritzter Knickschutz sorgen für Strapazierfähigkeit und zuverlässige Leistung. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 75 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 80 °C | Merkmale | Kabellänge | 10 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6a | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Kabelform | Rund | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T | ![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | Plug | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |