Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215742 InfiniBand/Glasfaserkabel 1,5 m LC SC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-1-Faser-Patchk. 1.5mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle,
LWL-1-Faser-Patchk. 1.5mtr.LC(APC)-SC(APC), 9/125u, OS2, G657.A2, AD=2mm, flexible Knickschutztülle,
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121776143
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Lichtleitertyp
OS2
Kabelform
Rund
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.