Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BCC M414-M415-M415-U2028-003 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121784220
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC0AUA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, WEEE, cULus
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.3 m
Außendurchmesser
4.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polyurethan (PU), Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Bronze/Brass
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67, IP69, IP69K
Kerngröße
0.34 mm²
Lebensdauer (Zyklen)
5000000
Spannung
250 V
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.