Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BCC A354-A354-30-RN011-000 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE9-121784227
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC0723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE, cULus
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.