Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BCC A355-A355-30-RN037-000 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121784236
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC0A7N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, WEEE, cULus
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Aluminium, Cooper, Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
600 V
Stromstärke
8 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.