Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BCC M414-M415-M415-U2028-010 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balluff BCC M414-M415-M415-U2028-010 Schwarz
Balluff BCC M414-M415-M415-U2028-010 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121784242
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC0AUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE, cULus, CE
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Außendurchmesser
4.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Material
Polyurethan (PU), Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Bronze/Brass
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67, IP69, IP69K
Kerngröße
0.34 mm²
Lebensdauer (Zyklen)
5000000
Spannung
250 V
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.