Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BCC M414-M415-M415-U0051-000 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balluff BCC M414-M415-M415-U0051-000 Schwarz
Balluff BCC M414-M415-M415-U0051-000 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121784297
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC0F56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.4 mm
Tiefe
35.4 mm
Höhe
18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing, Glass-filled (GF), Kupfer, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Bronze/Brass
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Spannung
250 V
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.