Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BCC M414-M313-M313-U0054-000 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balluff BCC M414-M313-M313-U0054-000 Schwarz
Balluff BCC M414-M313-M313-U0054-000 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121784315
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC0F59
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
48.4 mm
Tiefe
35.4 mm
Höhe
18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polyurethan (PU), Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Bronze/Brass
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Spannung
30 V
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.