Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BCC M414-M425-M425-U2068-060 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balluff BCC M414-M425-M425-U2068-060 Schwarz
Balluff BCC M414-M425-M425-U2068-060 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121784342
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC0H2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, WEEE, cULus
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
6 m
Außendurchmesser
4.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Formfaktor des Steckers
Straight/Angled
Material
Polyurethan (PU), Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Bronze/Brass
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67, IP69, IP69K
Kerngröße
0.34 mm²
Lebensdauer (Zyklen)
5000000
Spannung
250 V
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.