Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BCC M314-M314-M314-U2024-003 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balluff BCC M314-M314-M314-U2024-003 Schwarz
Balluff BCC M314-M314-M314-U2024-003 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121784425
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC0LPP
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
WEEE, cULus, CE
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.3 m
Außendurchmesser
4.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polyurethan (PU), Zink
Beschichtung Steckerkontakte
Bronze/Brass
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67, IP69, IP69K
Kerngröße
0.34 mm²
Lebensdauer (Zyklen)
5000000
Spannung
60 V
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.