| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-122075038 Herst.-Nr.: 80885 EAN/GTIN: 4043619808854 |
| |
|
| | |
| Beschreibung Dieses Netzwerkkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Netzwerkgeräte zu verbinden, z. B. eine Netzwerkkarte mit einem Switch oder Patchpanel.
Schleppkettentauglichkeit Das hochwertig verarbeitete Kabel unterstützt bis zu 10 Millionen Biegezyklen, daher ist es auch für die Verwendung in Schleppketten und anderen rauen Umgebungen geeignet.
Robuster Kabelmantel aus PUR (TPU) Der Kabelmantel aus Polyurethan (PUR) ist öl- und UV-beständig, das Kabel entspricht somit auch den hohen Anforderungen für industrielle Anwendungen, z. B. im Werkzeug- und Automatisierungsbereich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.8 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grün | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Jackenmaterial | Polyurethane (PUR) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 26 | | Biegeradius (min.) | 54.4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |