Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniq Linus Uhrenarmband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Uniq Linus Airosoft Silikonarmband für Apple Watch 1/2/3/4/5/6/7/8/SE/SE2/Ultra 42/44/45/49 mm – Blau
1_Uniq Linus Airosoft Silikonarmband für Apple Watch 1/2/3/4/5/6/7/8/SE/SE2/Ultra 42/44/45/49 mm – Blau
2_Uniq Linus Airosoft Silikonarmband für Apple Watch 1/2/3/4/5/6/7/8/SE/SE2/Ultra 42/44/45/49 mm – Blau
3_Uniq Linus Airosoft Silikonarmband für Apple Watch 1/2/3/4/5/6/7/8/SE/SE2/Ultra 42/44/45/49 mm – Blau
4_Uniq Linus Airosoft Silikonarmband für Apple Watch 1/2/3/4/5/6/7/8/SE/SE2/Ultra 42/44/45/49 mm – Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122088940
Hersteller:
     Uniq
Herst.-Nr.:
     UNIQ-49MM-LINUSRBLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Merkmale
Typ des Uhrenteils/Zubehörs
Uhrenarmband
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Watch
Material
Silikon
Größe (spezifisch)
49/45/44/42mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.