Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVO231408-FLEX InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC LC/LC Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVO231408-FLEX InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC LC/LC Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122091012
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVO231408-FLEX
EAN/GTIN:
     5715063506103
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
LSZH-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Gewicht
80 g
Biegeradius
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
80 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
LC/LC
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Kabelform
Rund
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
50 dB
Druckfestigkeit
10
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.