Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer MC.JQ211.005 Projektorlampe 240 W UHP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer MC.JQ211.005 Projektorlampe 240 W UHP
Acer MC.JQ211.005 Projektorlampe 240 W UHP
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122128008
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MC.JQ211.005
EAN/GTIN:
     4713883397711
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
X1626H
Lampenleistung
240 W
Lampenlebensdauer
4000 h
Lampentyp
UHP
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
10000 h
Glühbirnenhersteller
OSRAM
OEM-Code
MC.JQ211.005
Eingangsspannung
110 - 220 V
Betriebsanleitung
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.