Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel Nebula FWA710 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel Nebula FWA710 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
Zyxel Nebula FWA710 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
Zyxel Nebula FWA710 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
Zyxel Nebula FWA710 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
Zyxel Nebula FWA710 WLAN-Router Multi-Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 5G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122170180
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     FWA-710-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937631247
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Desktop-/Pol-Router
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Status
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Firewall
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Multi-Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
1112 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
368 mm
Verpackungstiefe
287 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
2517 g
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antennentyp
2x2
Antenne Zunahmeniveau (max)
9 dBi
Antennenrichtungsart
Direktional
WAN-Verbindung
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,09*
€ 578,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,07*
€ 571,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,06*
€ 559,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,84*
€ 553,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,42*
€ 511,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.