Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 344364-5 Fräser-/Trimmer-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA 344364-5 Kopierhuelse 16mm
MAKITA 344364-5 Kopierhuelse 16mm
MAKITA 344364-5 Kopierhuelse 16mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122212048
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     344364-5
EAN/GTIN:
     0088381141222
Suchbegriffe:
Kopierhülse
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile makita
makita ersatzteile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
13 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.