Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 343577-5 Fräser-/Trimmer-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita KOPIERHUELSE 10mm 343577-5
Makita KOPIERHUELSE 10mm 343577-5
Makita KOPIERHUELSE 10mm 343577-5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122212056
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     343577-5
EAN/GTIN:
     0088381115681
Suchbegriffe:
Kopierhülse
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile makita
makita ersatzteile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
9.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.