Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth 51011020 6 x 4,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122237243
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     CD51011020
EAN/GTIN:
     7310610027995
Suchbegriffe:
Pflasterset
Pflastersortiment
Schaumbandage
Schaumgummibinde
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
26 g
Merkmale
Größe Klebebandage
6 x 4.5 cm
Produktfarbe
Beige
Wasserabweisend
Ja
Elastisches Material
Ja
Enthält nicht
Latex
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 4,5 Meter (ab € 1,22889* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009710
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.