Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-8000J3848H16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 8000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-8000J3848H16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 8000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-8000J3848H16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 8000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-8000J3848H16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 8000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-8000J3848H16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 8000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-8000J3848H16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 8000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-8000J3848H16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 8000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-8000J3848H16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 8000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-8000J3848H16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 8000 MHz
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-8000J3848H16GX2-TZ5NRW Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 8000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122271060
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-8000J3848H16GX2-TZ5NRW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
8000 MHz
Komponente für
PC
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
38
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.1,1.45 V
Erweiterte AMD-Profile für Übertaktung (EXPO)
Ja
SPD profil
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,72*
€ 257,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.