Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT KF15036 Haushaltsbatterie Einwegbatterie CR2032 Lithium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knopfzellen-Batterie CR2032, 4 Stück, silber Q-CONNECT KF15036
Knopfzellen-Batterie CR2032, 4 Stück, silber Q-CONNECT KF15036
Knopfzellen-Batterie CR2032, 4 Stück, silber Q-CONNECT KF15036
Knopfzellen-Batterie CR2032, 4 Stück, silber Q-CONNECT KF15036
Knopfzellen-Batterie CR2032, 4 Stück, silber Q-CONNECT KF15036
Knopfzellen-Batterie CR2032, 4 Stück, silber Q-CONNECT KF15036
Knopfzellen-Batterie CR2032, 4 Stück, silber Q-CONNECT KF15036
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122590648
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF15036
EAN/GTIN:
     5705831150362
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Quecksilber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
3.625 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.