Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq TM31 Patch Cat6 0.5m Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Comteq TM31 Patch Cat6 0.5m Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6a
Draka Comteq TM31 Patch Cat6 0.5m Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat6a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12302763
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.9504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Höchst-Geschwindigkeit bis in den Stecker - Lassen Sie sich nicht bremsen von langsamen Komponenten. Jetzt können Sie mit 10Gigabit Ethernet von Anfang bis Ende unterwegs sein!
Hier sind die ersten echten Kat.6a-Patchkabel mit Komponenten, die alle auch einzeln ("de-embedded") den Kat.6a-Anforderungen genügen und Übertragungen bis 500MHz erlauben!

DRAKA UC900 SS27:
Hochwertiges flexibles Patchkabel für Anwendungen bis mind. 500MHz

HIROSE TM31:
Besonders hochwertiger RJ-45 Stecker - der einzige, der de-embedded Kat.6a-Anforderungen genügt!

Aufbau:
- Kabeltyp: S/FTP (PiMF-Kabel)
- Impedanz: 100 Ohm
- Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze
- Aussen-Ø: 5,9 mm Richtwert
- Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Folie
- Gesamtabschirmung: Cu-Geflechtschirm verzinnt
- Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Impedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.