Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMA1069/4GB Speichermodul 2 x 2 GB DDR2 667 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMA1069/4GB Speichermodul 2 x 2 GB DDR2 667 MHz ECC
CoreParts MMA1069/4GB Speichermodul 2 x 2 GB DDR2 667 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12315517
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMA1069/4GB
EAN/GTIN:
     5711045086526
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
ECC
Ja
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, fb dimm 240 pin, fb dimm, fb dimm 4gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.