Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 373 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer 373 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Energizer 373 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12360093
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     633986
EAN/GTIN:
     7638900998245
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
30 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.5 mm
Tiefe
9.5 mm
Höhe
1.6 mm
Durchmesser
9.5 mm
Gewicht
0.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.