Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel FC Stecker auf FC Stecker
>
Artikel
Triax TFC 05 Glasfaserkabel 5 m FC OFC Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-12360948
Hersteller:
Triax
Herst.-Nr.:
307663
EAN/GTIN:
5702663076631
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel FC Stecker auf FC St...
lwl patchkabel fc stecker auf fc st...
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
OFC
Anschluss 1
FC
Anschluss 2
FC
Produktfarbe
Grau
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triax TFC 01 Glasfaserkabel 1 m FC OFC Grau
Triax
307661
ab € 7,54*
Zubehör
Triax TFC 03 Glasfaserkabel 3 m FC OFC Grau
Triax
307662
ab € 14,28*
Zubehör
Triax TFC 100 Glasfaserkabel 100 m FC OFC Grau
Triax
307671
ab € 116,96*
Zubehör
Triax TFC 15 Glasfaserkabel 15 m FC OFC Grau
Triax
307665
ab € 18,47*
Zubehör
Triax TFC 20 Glasfaserkabel 20 m FC OFC Grau
Triax
307666
ab € 24,44*
Zubehör
Triax TFC 30 Glasfaserkabel 30 m FC OFC Grau
Triax
307667
ab € 35,03*
Zubehör
Triax TFC 40 Glasfaserkabel 40 m FC OFC Grau
Triax
307668
ab € 48,66*
Zubehör
Triax TFC 50 Glasfaserkabel 50 m FC OFC Grau
Triax
307669
ab € 61,20*
Zubehör
Triax TFC 75 Glasfaserkabel 75 m FC OFC Grau
Triax
307670
ab € 73,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen