Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron G555 Prozessor Kühler 7,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron G555 Prozessor Kühler 7,7 cm
Dynatron G555 Prozessor Kühler 7,7 cm
Dynatron G555 Prozessor Kühler 7,7 cm
Dynatron G555 Prozessor Kühler 7,7 cm
Dynatron G555 Prozessor Kühler 7,7 cm
Dynatron G555 Prozessor Kühler 7,7 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12391538
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     88885064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1366
cpu lüfter sockel 1366
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
460 g
Design
Rack-Kapazität
2U
Sonstige Funktionen
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
94 x 89.5 x 64 mm
Stecker
4-pin PWM
Leistung
9 W
Technische Details
Lagertyp
Double ball bearing
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
77 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1366 (Socket B)
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
51.4 dB
Mindestluftstrom
8.36 cfm
Maximaler Luftstrom
53.899 cfm
Kompatible Produkte
Intel Xeon 5600 series Westmere Processor X5680, X5677, X5670, X5667, X5660, X5650, E5645, E5640, E5630, E5620, L5640, L5638, L5630, L5618, L5609 & 5500 Series Nehalem EP Processor W5580, X5570, X5560, X5550, E5540, E5530, E5520, E5506, E5504, E5502, L5520, L5506, L5518, L5508
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.