Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron G17 Prozessor Kühler 9,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynatron G17 Prozessor Kühler 9,2 cm
Dynatron G17 Prozessor Kühler 9,2 cm
Dynatron G17 Prozessor Kühler 9,2 cm
Dynatron G17 Prozessor Kühler 9,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12391575
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     88885190
EAN/GTIN:
     4260133124417
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1366
cpu lüfter sockel 1366
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
530 g
Design
Material
Aluminium
Rack-Kapazität
3U
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
91 x 91 x 110 mm
Stecker
4-pin PWM
Technische Details
Lagertyp
Double ball bearing
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1366 (Socket B)
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
31.92 dB
Mindestluftstrom
17.34 cfm
Maximaler Luftstrom
43.36 cfm
Minimum Luftdruck
0.48 mmH2O
Maximum Luftdruck
3 mmH2O
Kompatible Produkte
Intel Xeon Processor 5000 Series & Xeon Processor W3690, W3680, W3670, W3580, W3570, W3565, W3550, W3540, W3530, W3520
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.