Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel FXX1200PCRPS Netzteil 1200 W 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel FXX1200PCRPS Netzteil 1200 W 1U Metallisch
Intel FXX1200PCRPS Netzteil 1200 W 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12483228
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     FXX1200PCRPS
EAN/GTIN:
     5032037035071
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Passiv
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Kompatible Produkte
Intel Server Chassis P4000, R2000
Status
Discontinued
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Seite
Sonstige Funktionen
Produkttyp
Spares and Accessories
ARK ID
60217
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Warentarifnummer (HS)
8504406018
Startdatum
Q1'12
Produktreihe
Spare Power Options
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,08*
€ 835,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,86*
€ 825,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,37*
€ 807,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,76*
€ 788,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,95*
€ 753,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.