Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lampe - ELPLP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lampe - ELPLP30
Epson Lampe - ELPLP30
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12502092
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V13H010L30
EAN/GTIN:
     999992393507
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Epson Lampen zeichnen sich aus durch ihre Helligkeit, garantieren eine exzellente Wiedergabe und unterstützen die Langlebigkeit Ihres Epson Produktes.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
0.408 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EMP-61, 81, 821, 828
Lampenleistung
200 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Lampentyp
UHE
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,06*
€ 680,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,70*
€ 668,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,05*
€ 642,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,15*
€ 627,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,77*
€ 586,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.