Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
SMA Steckverbinder
>
Artikel
Microconnect 51676 Koaxialkabel 2 m RP-SMA Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-12666664
Hersteller:
MicroConnect
Herst.-Nr.:
51676
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
68 g
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
78 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RP-SMA
Anschluss 2
RP-SMA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe:
R-SMA Kabel
,
RP-SMA Kabel
,
SMA Steckverbinder
,
antennen-verlängerungskabel rp-sma
,
antennen verlängerungskabel
,
antennen-verlängerungskabel 2,0 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,34*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen