Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect FIB742002 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m FC LC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect FIB742002 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m FC LC Blau
Microconnect FIB742002 InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m FC LC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12723226
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     FIB742002
EAN/GTIN:
     5711045311444
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Gewicht
38 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
48 g
Sonstige Funktionen
Kern-/Verkleidungsdurchmesser
50/125 µm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
FC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM3
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.3 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.