Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect KAB007-100 Netzwerkkabel Weiß 100 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect KAB007-100 Netzwerkkabel Weiß 100 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect KAB007-100 Netzwerkkabel Weiß 100 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12736597
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     KAB007-100
EAN/GTIN:
     5704327922360
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.8 mm
Gewicht
3586 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
288 mm
Verpackungstiefe
284 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
3686 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.