Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect KAB013-305 Netzwerkkabel Weiß 305 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect KAB013-305 Netzwerkkabel Weiß 305 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Microconnect KAB013-305 Netzwerkkabel Weiß 305 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12736601
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     KAB013-305
EAN/GTIN:
     5711045718687
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.3 mm
Gewicht
8300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
19000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
23/1
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,78*
€ 240,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.