Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMA1055/2048 Speichermodul 2 GB DDR2 667 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMA1055/2048 Speichermodul 2 GB DDR2 667 MHz ECC
CoreParts MMA1055/2048 Speichermodul 2 GB DDR2 667 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12742708
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMA1055/2048
EAN/GTIN:
     5704327212966
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, fb dimm 240 pin, fb dimm, ddr ram 2gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.