Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMA1057/2GB Speichermodul 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMA1057/2GB Speichermodul 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz ECC
CoreParts MMA1057/2GB Speichermodul 1 x 2 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12742709
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMA1057/2GB
EAN/GTIN:
     5704327397908
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
ECC
Ja
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, fb dimm 240 pin, fb dimm, ddr ram 2gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.