Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMD8790/8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMD8790/8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC
CoreParts MMD8790/8GB Speichermodul 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12742794
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMD8790/8GB
EAN/GTIN:
     5711045181573
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, serverspeicher ecc 8gb, fb dimm, fb dimm 240 pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.