| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-12742810 Herst.-Nr.: MMG1051/2048 EAN/GTIN: 5704327095507 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 2 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 2 GB | | Interner Speichertyp | DDR2 | | Speichertaktfrequenz | 667 MHz | | ECC | Ja | | Gepufferter Speichertyp | Vollständig gepuffert | | Ursprungsland | China | | Produktfarbe | Grün | Gewicht und Abmessungen | Breite | 145 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 30 mm | | Gewicht | 10 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 145 mm | | Verpackungstiefe | 80 mm | | Verpackungshöhe | 30 mm | | Paketgewicht | 20 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, fb dimm 240 pin, fb dimm, ddr ram 2gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |