Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMG2242/4GB Speichermodul 2 x 2 GB DDR2 667 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMG2242/4GB Speichermodul 2 x 2 GB DDR2 667 MHz ECC
CoreParts MMG2242/4GB Speichermodul 2 x 2 GB DDR2 667 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12742854
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG2242/4GB
EAN/GTIN:
     5704327390381
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 2 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
ECC
Ja
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, fb dimm 240 pin, fb dimm, fb dimm 4gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.