Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MPK182 Telefonkabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MPK182 Telefonkabel 2 m Schwarz
Microconnect MPK182 Telefonkabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12743150
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MPK182
EAN/GTIN:
     5054484402879
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
modularkabel rj-11
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Gewicht
26 g
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
36 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RJ-11
Anschluss 2
RJ-11
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.